Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Gamme d’alésages0.5000 à 2.9375 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement6-1/4 po
- Taille de la bagueSF
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4-5/8 po
- Capacité de couple18000 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min28.6 (Hytrel et uréthane) hp, 7.2 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- Numéro CUP du fabricant698672641050
- CUP_NON698672641050
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon