Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord12
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurQD
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride10.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6300 po
- Longueur totale de l’accouplement7.4400 po
- Taille de la bagueE
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.0000 po
- SérieS-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144364081
- CUP_NON685144364081
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon