Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord12
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride10.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-23/32 po
- Longueur totale de l’accouplement7-1/2 po
- Taille de la bagueE
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6 po
- Capacité de couple31500 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (EPDM et néoprène) hp, 50 (Hytrel et uréthane) hp
- SérieD-Flex®
- CUP_NON698672641173
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon