Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuB
- Code de taille de raccord14
- Type d’alésageQD Bushed
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride13.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-3/4 po
- Longueur totale de l’accouplement9-7/8 po
- Taille de la bagueF
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6-5/8 po
- Capacité de couple72480 po
- Rpm max.2200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM et néoprène) hp
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672641296
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur13.8750 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon