Motion
16B
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 16, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514087
N° MFR16B
Prix1,947.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’arbre, taille 16, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514087
N° MFR16B
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
Prix1,947.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 16B-J

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    B
  • Code de taille de raccord
    16
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    18.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.7500 po
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Numéro CUP du fabricant
    698672641326
  • CUP_NON
    698672641326
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    18.8750 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif