Motion
5E MANCHON

Lovejoy
5E SLEEVE

Manchon de couplage - 5, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514090
N° MFR5E SLEEVE
Prix77.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
5E SLEEVE

Manchon de couplage - 5, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514090
N° MFR5E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5E-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    E
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    685144353689
  • CUP_NON
    685144353689
  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    2.9400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif