Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonCaoutchouc EPDM
- Capacité de couple450 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.7 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant68514435600
- Numéro CUP du fabricant685144356001
- CUP_NON685144356000
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435600
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type de produitManchons de couplage