Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonDeux pièces fendues
- Capacité de couple725 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- Numéro de catalogue du fabricant7E MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144364142
- CUP_NON685144364142
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur4.3400 po
- Type de produitManchons de couplage