Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonDeux pièces fendues
- Capacité de couple1135 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.8 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- Numéro de catalogue du fabricant8E MANCHON
- Numéro CUP du fabricant685144364197
- CUP_NON685144364197
- Diamètre à l’alésage1.9380 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur5.0600 po
- Type de produitManchons de couplage