Motion
10E MANCHON

Lovejoy
10E SLEEVE

Manchon de couplage - 10, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514105
N° MFR10E SLEEVE
Prix278.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
10E SLEEVE

Manchon de couplage - 10, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514105
N° MFR10E SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix278.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10E-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Code de type de manchon
    E
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex EnduranceA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    685144364296
  • CUP_NON
    685144364296
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif