Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord11
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonCaoutchouc EPDM
- Capacité de couple4530 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min7.2 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant68514436433
- Numéro CUP du fabricant685144364333
- CUP_NON685144364333
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514436433
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur8.1800 po
- Type de produitManchons de couplage