Motion
12E
Manchon de couplage de type E 68514436437 - 12, E, deux pièces fendues, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00514111
N° MFR12E
Prix579.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage de type E 68514436437 - 12, E, deux pièces fendues, caoutchouc EPDM
N° D’ARTICLE MI00514111
N° MFR12E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix579.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12E-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    12
  • Code de type de manchon
    E
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Caoutchouc EPDM
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436437
  • Numéro CUP du fabricant
    685144364371
  • CUP_NON
    685144364371
  • Diamètre à l’alésage
    3.8750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436437
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    9.5600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif