Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord13
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonCaoutchouc EPDM
- Capacité de couple11350 po
- Rpm max.2400 tr/min
- Puissance à 100 tr/min18 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex EnduranceA
- Numéro de catalogue du fabricant68514435464
- Numéro CUP du fabricant685144354648
- CUP_NON685144354648
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435464
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur11.1900 po
- Type de produitManchons de couplage