Motion
14E
Manchon de couplage - 14, matériau EPDM, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514116
N° MFR14E
Prix1,144.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage - 14, matériau EPDM, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514116
N° MFR14E
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
Votre prix1,144.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14E MANCHON D-FLEX 021991

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    14
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    021991
  • CUP_NON
    782475871377
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    14
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    EPDM
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Diamètre extérieur
    13.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.045 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 275 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    18000 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    EPDM
  • Raideur de torsion
    1200.35 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues