Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord14
- Code de type de manchonE
- Construction du manchonDeux pièces fendues
- Capacité de couple18000 po
- Rpm max.2200 tr/min
- Puissance à 100 tr/min28.6 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex Endurance®
- Numéro de catalogue du fabricant68514435467
- Numéro CUP du fabricant685144354679
- CUP_NON685144354679
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435467
- MatérielEPDM
- Diamètre extérieur13.0900 po
- Type de produitManchons de couplage