Motion
16E MANCHON

TB Woods (RRX)
16E SLEEVE

Manchon de couplage - 16, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514119
N° MFR16E SLEEVE
Prix2,321.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
16E SLEEVE

Manchon de couplage - 16, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514119
N° MFR16E SLEEVE
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
Votre prix2,321.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16E ÉPDM MANCHON SURE FLEX

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    16
  • Code de type de manchon
    E
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    47250 po
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.330 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672660129
  • CUP_NON
    698672660129
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    17.9100 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif