Motion
5N
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514435369 N - 5, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514123
N° MFR5N
Prix91.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514435369 N - 5, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514123
N° MFR5N
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
Prix91.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5N-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Code de type de manchon
    N
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    240 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435369
  • Numéro CUP du fabricant
    685144353696
  • CUP_NON
    685144353696
  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514435369
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    2.9400 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif