Motion
9N
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514134
N° MFR9N
Prix236.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514134
N° MFR9N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix236.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9N MANCHON NEOPRENE 022216

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Code de type de manchon
    N
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.8 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022216
  • CUP_NON
    782475876235
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    9
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    3750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.35 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Raideur de torsion
    67.631 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues