Motion
9N
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436426 N - 9, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514135
N° MFR9N
Prix215.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514436426 N - 9, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514135
N° MFR9N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix215.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9N-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    9
  • Code de type de manchon
    N
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    1800 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514436426
  • Numéro CUP du fabricant
    685144364265
  • CUP_NON
    685144364265
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514436426
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif