Motion
10N
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514435453 N - 10, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514138
N° MFR10N
Prix361.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement en néoprène de type 68514435453 N - 10, N, fendu en deux pièces, néoprène
N° D’ARTICLE MI00514138
N° MFR10N
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
Votre prix361.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10N-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    10
  • Code de type de manchon
    N
  • Construction du manchon
    Séparation en deux pièces
  • Matériau du manchon
    Néoprène
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Série
    S-Flex
  • Couleur
    Noir avec pois verts
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435453
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354532
  • CUP_NON
    685144354532
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514435453
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif