Motion
11N MANCHON

Lovejoy
11N SLEEVE

Manchon d’accouplement - 11, N, construction divisée en deux pièces, matériau en néoprène, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514141
N° MFR11N SLEEVE
Price$541.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
11N SLEEVE

Manchon d’accouplement - 11, N, construction divisée en deux pièces, matériau en néoprène, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514141
N° MFR11N SLEEVE
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
Votre prix541.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11N-SLEEVE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    11
  • Code de type de manchon
    N
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.062 po
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +200 °F
  • Série
    S-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514435457
  • Numéro CUP du fabricant
    685144354571
  • CUP_NON
    685144354570
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
    68514435457
  • Matériel
    Néoprène
  • Diamètre extérieur
    8.1800 po
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif