Motion
12N
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514143
N° MFR12N
Price$669.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement
N° D’ARTICLE MI00514143
N° MFR12N
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
Votre prix669.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12N MANCHON NEOPRENE 022219

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    12
  • Code de type de manchon
    N
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série
    D-Flex
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022219
  • CUP_NON
    782475873562
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Élément
  • Taille du raccord
    12
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    Néoprène
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    200
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • Certificat ATEX
    OUI
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Raideur de torsion
    479.965 po-lb/deg
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif