Aperçu
Description du fabricant
12N-SLEEVE
Spécifications
- Code de taille de raccord12
- Code de type de manchonN
- Construction du manchonSéparation en deux pièces
- Matériau du manchonNéoprène
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 hp
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.062 po
- SérieS-Flex
- CouleurNoir avec pois verts
- Numéro de catalogue du fabricant68514435461
- Numéro CUP du fabricant685144354617
- CUP_NON685144354617
- Diamètre à l’alésage3.8750 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Catalogue du fabricant68514435461
- MatérielNéoprène
- Diamètre extérieur9.5600 po
- Type de produitManchons de couplage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité