Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageBride d'espacement
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6300 po
- Longueur totale de l’accouplement6.8800 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.2500 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Capacité de couple4530 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365385
- CUP_NON685144365385
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon