Motion
8SC35
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514150
N° MFR8SC35
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 8, 1.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514150
N° MFR8SC35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 8SC35

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    8
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-7/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-1/4 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670128
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif