Motion
8SC50

Dodge
8SC50

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514151
N° MFR8SC50
Prix210.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8SC50

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514151
N° MFR8SC50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix210.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SC50 ESPACEUR FLG 022009

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475872718
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    8
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022009
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.45 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 372 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues