Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord8
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride5.4500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/8 po
- Longueur totale de l’accouplement8-1/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4-3/8 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Capacité de couple4530 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (élastomère thermoplastique) hp
- SérieD-Flex®
- CUP_NON698672670159
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur5.4500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon