Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageBride d'espacement
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6900 po
- Longueur totale de l’accouplement5.6300 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2.0000 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Capacité de couple240 po
- Rpm max.7600 tr/min
- SérieD-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365248
- CUP_NON685144365248
- MatérielFonte
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon