Aperçu
Spécifications
- DiamĂštre de la bride11.7500 po
- Puissance Ă 100 tr/min75 hp
- SérieD-FlexŸ
- Désalignement angulaire1 °
- Matériau de la brideFonte
- CUP_NON782475887811
- Désalignement axial0.25 po
- Composant de couplageBride d'espacement
- Taille du raccord10-13
- Style de couplageManchon
- Type de couplageĂlastomĂ©rique
- LubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricant022781
- Vitesse maximale2400 tr/min
- DiamÚtre extérieur11.7500 po
- Désalignement parallÚle0.04 po
- Espacement de lâarbreEntretoise
- Couple nominal (po-lb)47268 po-lb
- Distance entre les extrĂ©mitĂ©s de lâarbreMaximum 7.75 pouces
- Nombre de boulons4
- Couple de serrageBoulon central 1800 po lb (lb po)
- Type de produitBrides dâaccouplement de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la refonte du rĂ©ducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un systĂšme dâentraĂźnement dĂ©suet et difficile Ă entretenir sur ses trĂ©mies de matĂ©riaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution de Dodge pour lâexploitation miniĂšreMotion a fourni une boĂźte de vitesses et un moteur motorisĂ©s compacts qui ont rationalisĂ© le fonctionnement, ce qui a permis au client dâĂ©conomiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de lâaccouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements amĂ©liorĂ©s ont entraĂźnĂ© une augmentation de la durĂ©e de vie du produit et de la fiabilitĂ© opĂ©rationnelle, ce qui a entraĂźnĂ© des Ă©conomies de coĂ»ts estimĂ©es entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau des roulements de papier de pĂąteLe client a eu de la difficultĂ© avec de courtes durĂ©es de vie et des installations chronophages sur des roulements logĂ©s
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas sur le remplacement de la boĂźte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion LâentraĂźnement du convoyeur global amĂ©liore la sĂ©curitĂ© et la productivitĂ© Ătude de cas
Motion et Dodge ont collaborĂ© pour dĂ©velopper un systĂšme dâentraĂźnement tĂ©lĂ©commandĂ© Ă lâaide de pignons et dâassemblages de chaĂźne adaptĂ©s aux convoyeurs.