Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageBride d'espacement
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement10.3100 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.2500 po
- Distance entre les arbres4-3/4 po
- Capacité de couple18000 po
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieD-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144365705
- CUP_NON685144365705
- MatérielFonte
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon