Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord11
- Diamètre à l’alésage3.8750 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/16 po
- Longueur totale de l’accouplement14-5/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6-1/2 po
- Distance entre les arbres7 po
- Capacité de couple18000 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min28.6 (Hytrel et uréthane) hp, 7.2 (EPDM et néoprène) hp
- SérieD-Flex®
- CUP_NON698672670456
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon