Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord12
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride10.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement3.9688 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.5000 po
- Rpm max.2800 tr/min
- Puissance à 100 tr/min15 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 50 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Numéro CUP du fabricant698672670500
- CUP_NON698672670500
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon