Motion
6SCH 1

Lovejoy
6SCH 1

Concentrateur de manchon - Taille 6, 1.0000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514177
N° MFR6SCH 1
Price$112.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
6SCH 1

Concentrateur de manchon - Taille 6, 1.0000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514177
N° MFR6SCH 1
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
Price$112.54/each

Aperçu

Description du fabricant
6SCH-SPCR HUB-1 po-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    6
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2200 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    S-Flex Endurance®
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366023
  • CUP_NON
    685144366023
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6SCH 1
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif