Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
- Rpm max.6000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.7 (EPDM et néoprène) hp, 2.9 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672685108
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant6SCH1
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon