Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366031
- CUP_NON685144366030
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant6SCH 1-1/8
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon