Motion
13H PB

Martin
13H PB

Moyeu de couplage de manchon - Alésage de taille 13, 1.8750 po, moyeu d’entretoise, alésage de matériel brut, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00514183
N° MFR13H PB
Prix604.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
13H PB

Moyeu de couplage de manchon - Alésage de taille 13, 1.8750 po, moyeu d’entretoise, alésage de matériel brut, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00514183
N° MFR13H PB
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
Prix604.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H DE 13H LB

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.34375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-1/8 po
  • Distance entre les arbres
    2-11/16 po
  • Série
    Quadraflex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275963
  • CUP_NON
    697950275963
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    6.1250 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues