Aperçu
Description du fabricant
6SCH-SPCR HUB-1-1/4-1/4X1/8KW
Spécifications
- Code de taille de raccord6
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366047
- CUP_NON685144366047
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant6SCH 1-1/4
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité