Motion
50 DLT HUB 1-7/8

Lovejoy
50 DLT HUB 1-7/8

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439052 - Taille 50 lb, Alésage 1.8750 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00514189
N° MFR50 DLT HUB 1-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
50 DLT HUB 1-7/8

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439052 - Taille 50 lb, Alésage 1.8750 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00514189
N° MFR50 DLT HUB 1-7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50-DLT HUB-1-7/8-1/2X1/4KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    50
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5600 po
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0800 po
  • Série
    Deltaflex
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390523
  • CUP_NON
    685144390523

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif