Motion
5SC RSB
Concentrateur de manchon - taille 5, matériau en fonte à haute résistance, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00514195
N° MFR5SC RSB
Prix74.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentrateur de manchon - taille 5, matériau en fonte à haute résistance, matériau brut
N° D’ARTICLE MI00514195
N° MFR5SC RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ENTRETOISE 5SC-H X 1/2 (ALÉSAGE SIMPLE)

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    5
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0900 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.4 HP (EPDM et néoprène)
  • Série
    Sure-Flex
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    698672685016
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5SCHMPB
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif