Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord5
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0900 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.4 HP (EPDM et néoprène)
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672685030
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant5SCH34
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon