Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride2.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
- Rpm max.5250 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672685153
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant7SCH78
- Diamètre extérieur2.8125 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon