Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord7
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride2.8125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Rpm max.5250 tr/min
- SérieEndurance S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144366139
- CUP_NON685144366139
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant7SCH 1
- Diamètre extérieur2.8125 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon