7SCH  1 1/4 1/4X1/8KW

Lovejoy
7SCH 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 7, 1.2500 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514213
N° MFR7SCH 1 1/4 1/4X1/8KW
Prix108.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7SCH 1 1/4 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 7, 1.2500 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514213
N° MFR7SCH 1 1/4 1/4X1/8KW
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
Prix108.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7SCH-SPCR HUB-1-1/4-1/4X1/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4700 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144367174
  • CUP_NON
    685144367174
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7SCH 1-1/4
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif