Motion
7SC-H X 1-1/2

Dodge
7SC-H X 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 7, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514220
N° MFR7SC-H X 1-1/2
Prix103.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
7SC-H X 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 7, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514220
N° MFR7SC-H X 1-1/2
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
Prix103.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7SCH ESPACEUR 1-1/2 HUB 022366

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    Réel 1.5 po
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre de la bride
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4700 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • CUP_NON
    782475875665
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Longueur de l’alésage
    1.47 po
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Taille du raccord
    7
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022366
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5250 tr/min
  • Diamètre extérieur
    2.81 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    2875 po-lb
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Couple de serrage
    Boulon central 108 po lb (lb po)
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues