7SCH 1-1/2

Lovejoy
7SCH 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 7, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514221
N° MFR7SCH 1-1/2
Prix125.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7SCH 1-1/2

Concentrateur de manchon - Taille 7, 1.5000 po Alésage, Encrasé à la taille, Matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514221
N° MFR7SCH 1-1/2
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
Prix125.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7SCH-SPCR HUB-1-1/2-3/8X3/16KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4700 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Série
    S-Flex Endurance®
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366161
  • CUP_NON
    685144366160
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7SCH 1-1/2
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif