7SC X 1-5/8

TB Woods (RRX)
7SC X 1-5/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 7, 1.6250 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514225
N° MFR7SC X 1-5/8
Prix120.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
7SC X 1-5/8

Concentrateur de manchon - Alésage de taille 7, 1.6250 po, alésé à la taille, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514225
N° MFR7SC X 1-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7SC-H X 1-5/8 BOUT D’ESPACEMENT

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    7
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4700 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    698672685207
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7SCH158
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif