Aperçu
Description du fabricant
8SCH-SPCR HUB-3/4-NKW
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageAlésage brut
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieS-Flex Endurance®
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144367181
- CUP_NON685144367181
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCH 3/4 RSB
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité