Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po, 4-3/8 po, 5 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (Hytrel) hp
- SérieSure-Flex
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON698672680202
- Composant de couplageConcentrateur
- Numéro de catalogue du fabricant8SCHMPB
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Type de produitConcentrateurs de manchon