Aperçu
Description du fabricant
8SCH ESPACEUR 7/8 HUB 022370
Spécifications
- Code de taille de raccord8
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésageRéel 0.875 po
- MatérielFonte
- Diamètre de la bride3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7200 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Puissance à 100 tr/min7.2 hp
- SérieD-Flex®
- Désalignement angulaire1 °
- CUP_NON782475871810
- Désalignement axial0.192 po
- Longueur de l’alésage1.72 po
- Composant de couplageConcentrateur d’espacement
- Taille du raccord8
- Numéro de catalogue du fabricant022370
- Style de couplageManchon
- Type de couplageÉlastomérique
- Diamètre extérieur3.25 po
- Désalignement parallèle0.020 po
- Fixation d’arbreEnnuyé à la taille
- Espacement de l’arbreEntretoise
- Couple nominal (po-lb)4530 po-lb
- Matériau de la brideFonte
- Couple de serrageBoulon central 216 po lb (lb po)
- Nombre de boulons4
- Type de produitConcentrateurs de manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.