8SCH  7/8 3/16X3/32KW

Lovejoy
8SCH 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 8, 0.8750 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514230
N° MFR8SCH 7/8 3/16X3/32KW
Prix135.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
8SCH 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 8, 0.8750 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514230
N° MFR8SCH 7/8 3/16X3/32KW
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
Votre prix135.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SCH-SPCR HUB-7/8-3/16X3/32KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    8
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7200 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    Endurance S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144366245
  • CUP_NON
    685144366245
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8SCH 7/8
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif